Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006213-2RS1/HC5C3WT SKF Hybrid-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0943848744f1e991.jpg
0943848744f1e991.jpg
SKF Hybrid-Rillenkugellager_2RS1.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006213-2RS1/HC5C3WT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6213-2RS1/HC5C3WT
EAN/GTIN:
     7316571551890
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: C3 Norm: DIN 625 Wälzkörperwerkstoff: Keramik Baureihe: 62.. Bohrungskennzahl: 13 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Käfigbezeichnung: genieteter Käfig aus Stahlblech, kugelgeführt Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 23 mm Referenzdrehzahl min-1: 16000 Tragzahlen dynamisch: 58,5 kN Tragzahlen statisch: 40,5 kN Grenzdrehzahl min-1: 3600 r min: 1,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,73 kN Schultermaß d1: 83,3 mm Schultermaß D1: 106 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
120 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
13
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,73 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3600
Innendurchmesser d:
65 mm
Käfigbezeichnung:
genieteter Käfig aus Stahlblech, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Norm:
DIN 625
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
16000
Schultermaß d1:
83,3 mm
Schultermaß D1:
106 mm
Tragzahlen dynamisch:
58,5 kN
Tragzahlen statisch:
40,5 kN
Wälzkörperwerkstoff:
Keramik
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: KERAMIKLAGER, 1006213-2RS1/HC5C3WT, 6213-2RS1/HC5C3WT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,14*
€ 467,11*
5 Tage
57
Frei Haus
ab € 411,74*
€ 469,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 426,37*
€ 474,12*
€ 4,95*
ab € 457,9985*
€ 511,3685*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,69*
€ 613,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,41*
€ 729,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,17*
€ 696,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 575,99*
€ 685,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,40*
€ 677,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,87*
€ 663,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,69*
€ 635,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.490,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.