Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006201-2Z-IVP01 SKF Rillenkugellager, Industrieverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8670-1006201-2Z-IVP01
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6201-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 32 mm Innendurchmesser d: 12 mm Breite B: 10 mm Breite C: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite B:
10 mm
Breite C:
10 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: 6201-2Z-IVP01, 6201-2Z, 1006201-2Z-IVP01
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
384
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,74*
2 Tage
1658
1
€ 8,90*
ab € 1,40*
€ 2,02*
2 Tage
19344
1
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 2,03*
1 Tag
19341
1
€ 4,90*
ab € 1,49*
€ 2,14*
6 Tage
19693
1
€ 10,00*
ab € 1,55*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 384 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 384 Stück
Mindestbestellmenge: 384 Stück ( entspricht € 668,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 831,95*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 684,39*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.