| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7324735 Herst.-Nr.: TMMK 10-35 EAN/GTIN: 5059041871518 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 10 → 35 mm Betätigung = Hand
SKF Handlagerabzieher, Kapazität 10 bis 35 mm - TMMK 10-35 Mit diesem SKF-Handlager-Kombisatz können Sie Kugellager mit tiefer Nut schnell und präzise von Wellen und Blindgehäusen montieren und demontieren. Zur vereinfachten Identifizierung ist die Bezeichnung jedes Werkzeugs lasergraviert auf dem Arm. Zusätzlich zu einem Mehrzweck-Montagewerkzeug enthält der Satz einen schlagfreien Hammer mit stoßdämpfenden Gummigriffen. Es verfügt außerdem über einen einzigartigen dreiarmigen Abzieher, der eine hohe Demontagekraft ermöglicht. Die Schlagringe bestehen aus modifiziertem Polyamid, während die Schlaghülsen aus glasfaserverstärktem Polyamid für eine robuste und leichte Oberfläche bestehen.• Kapazität von 10 bis 35 mm • Handlagerabzieher • zur Montage und Demontage von Kugellagern • Geeignet für Lager mit Bohrungsdurchmessern von 10 mm bis 35 mm • 24 Schlagringe Informationen zu Anwendungen • Hoch- und Tiefbau • Luft- und Raumfahrt • Automobilindustrie Welche Werkzeuge sind für die Montage von Lagern vorgesehen? Ein Universal-Montagewerkzeug ist im Lieferumfang enthalten, um Lager, Buchsen, Dichtungsringe, Riemenscheiben und ähnliche Produkte mit Bohrungsdurchmessern zwischen 10 mm und 35 mm zu montieren. Welche Werkzeuge sind für die Demontage von Lagern vorgesehen? Beim Demontieren von Rillenkugellagern aus Gehäusen ermöglichen ein einzigartiger dreiarmiger Abzieher, Gleithammer und Stützringe ein einfaches Entfernen. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 10 → 35 mm | Betätigung: | Hand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, skf 3 arm abzieher, modul werkzeuge, skf werkzeugsatz, 7324735, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, SKF, TMMK1035, Hand Tools, Specialist Tools, Bearing Pullers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 839,31* | € 926,20* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 854,69* | € 939,05* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 865,44* | € 978,49* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 910,05* | € 990,89* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 997,46* | € 1.077,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|