Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006201-2RSHNR/C3GJN SKF Rillenkugellager mit Nut und Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8760.jpg
0901d196808e8760.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006201-2RSHNR/C3GJN
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6201-2RSHNR/C3GJN
EAN/GTIN:
     7316571884165
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Sicherungsscheibe für Wellen
rillenkugellager einreihig skf
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 32 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 62.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 01 Breite B: 10 mm Innendurchmesser d: 12 mm Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Norm: DIN 625 Ringnut: ja Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSH Käfigwerkstoff: Stahlblech zöllig/metrisch: metrisch r min: 0,6 mm Referenzdrehzahl min-1: 50000 Tragzahlen dynamisch: 7,28 kN Tragzahlen statisch: 3,1 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,132 kN Schultermaß d1: 16,6 mm Schultermaß D1: 27,4 mm Flansch am Außenring: nein Grenzdrehzahl min-1: 25600 Anzahl der Reihen: 1
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSH
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
32 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
01
Breite B:
10 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,132 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
25600
Innendurchmesser d:
12 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Norm:
DIN 625
r min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
50000
Ringnut:
ja
Schultermaß d1:
16,6 mm
Schultermaß D1:
27,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
7,28 kN
Tragzahlen statisch:
3,1 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 1006201-2RSHNR/C3GJN, 6201-2RSHNR/C3GJN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 7,59*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 10,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,71*
€ 10,04*
1
€ 8,95*
ab € 7,95*
€ 11,85*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,35*
€ 16,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 227,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.