Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10061902-2RS1 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28c.jpg
0901d196807ff28c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10061902-2RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61902-2RS1
EAN/GTIN:
     7316577121912
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Flansch am Außenring: nein Außendurchmesser D: 28 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 619.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 02 Breite B: 7 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Grenzdrehzahl min-1: 16000 Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen statisch: 2,24 kN r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 4,36 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,095 kN Schultermaß d1: 18,8 mm Schultermaß D1: 25,3 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Innendurchmesser d: 15 mm zöllig/metrisch: metrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
28 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
619..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
02
Breite B:
7 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,095 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
16000
Innendurchmesser d:
15 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
18,8 mm
Schultermaß D1:
25,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
4,36 kN
Tragzahlen statisch:
2,24 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 10061902-2RS1, 61902-2RS1
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 7,56*
2 Tage
292
1
€ 8,90*
ab € 5,44*
€ 7,58*
2 Tage
10728
1
€ 7,90*
ab € 5,60*
€ 7,81*
2 Tage
495
1
€ 4,90*
ab € 6,22*
€ 8,68*
Lager 8670
232
3
€ 4,90*
ab € 7,56*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
476022
ab € 85,73*
Zubehör
Mapa
476029
ab € 85,77*
Zubehör
Mapa
476021
ab € 85,81*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.