Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 61902 -2RS1 15x28x7, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 61902 -2RS1 15x28x7, Rillenkugellager
SKF 61902 -2RS1 15x28x7, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10068637
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61902 -2RS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
61902 -2RS1
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,016 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
28,000 mm
Breite:
7,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, SKF Rillenkugellager 61902 -2RS1, SKF Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
272
1
€ 8,90*
ab € 5,36*
€ 7,40*
3 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 7,41*
1 Tag
10837
1
€ 7,90*
ab € 5,89*
€ 8,11*
Lager 2867
495
1
€ 4,90*
ab € 6,23*
€ 8,58*
7 Tage
14127
1
€ 10,00*
ab € 6,55*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
476022
ab € 85,85*
Zubehör
Mapa
476029
ab € 86,39*
Zubehör
Mapa
476021
ab € 85,78*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.