Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100608-2Z-IVP01 SKF Rillenkugellager, Industrieverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S.K.F. W1-04521
S.K.F. W1-04521
Artikel-Nr.:
     8670-100608-2Z-IVP01
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     608-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 22 mm Innendurchmesser d: 8 mm Breite B: 7 mm Breite C: 7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
22 mm
Breite B:
7 mm
Breite C:
7 mm
Innendurchmesser d:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager innendurchmesser 8 mm aussendurchmesser 22mm, din 625 skf, din 625, 100608-2Z-IVP01, 608-2Z, 608-2Z-IVP01
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
165
1
€ 8,90*
ab € 1,02*
€ 1,50*
3 Tage
510
1
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,50*
6 Tage
107894
1
€ 10,00*
ab € 1,15*
€ 1,68*
Lager 8670
631
300
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,71*
1 Tag
2991
1
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 513,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 839,31*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 681,35*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.