Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006005-2Z/C3WT SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e871d.jpg
0901d196808e871d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006005-2Z/C3WT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6005-2Z/C3WT
EAN/GTIN:
     7316571462516
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: r min: 0,6 mm Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 12 mm Referenzdrehzahl min-1: 32000 Tragzahlen dynamisch: 11,9 kN Tragzahlen statisch: 6,55 kN Grenzdrehzahl min-1: 16000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,275 kN Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,275 kN
Grenzdrehzahl min-1:
16000
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
32000
Ringnut:
nein
Tragzahlen dynamisch:
11,9 kN
Tragzahlen statisch:
6,55 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6005-2Z/C3WT, 1006005-2Z/C3WT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 8,05*
€ 9,90*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 13,30*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,94*
€ 13,30*
7 Tage
259
1
€ 10,00*
ab € 10,49*
€ 14,99*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,77*
€ 16,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 297,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.