Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10051407 SKF Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080984e.jpg
0901d1968080984e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10051407
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51407
EAN/GTIN:
     7316576677984
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Höhe: 32 mm Minimallastfaktor A: 0,15 Tragzahlen dynamisch: 87,1 kN Referenzdrehzahl min-1: 2600 Grenzdrehzahl min-1: 3800 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 6,2 kN Breite C: 32 mm Anzahl der Reihen: 1 Bauart: Axial-Rillenkugellager Baureihe: 514.. Bohrungskennzahl: 07 Schultermaß d1: 80 mm Schultermaß D1: 37 mm Käfigbezeichnung: Stahlblech, kugelgeführt Außendurchmesser D: 80 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen statisch: 170 kN r min: 1,1 mm Innendurchmesser Gehäusescheibe D1: 37 mm Außendurchmesser Wellenscheibe d1: 80 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
80 mm
Außendurchmesser Wellenscheibe d1:
80 mm
Bauart:
Axial-Rillenkugellager
Baureihe:
514..
Bohrungskennzahl:
07
Breite C:
32 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
6,2 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3800
Höhe:
32 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Innendurchmesser Gehäusescheibe D1:
37 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Minimallastfaktor A:
0,15
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2600
Schultermaß d1:
80 mm
Schultermaß D1:
37 mm
Tragzahlen dynamisch:
87,1 kN
Tragzahlen statisch:
170 kN
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 53,16*
€ 64,00*
1
€ 3,19*
ab € 53,42*
€ 64,30*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 60,33*
€ 66,16*
2 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 56,58*
€ 67,37*
1
€ 4,95*
ab € 57,4688*
€ 68,2488*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 330,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0167154460000
ab € 29,67*
Ähnlich
SNR
51407
ab € 39,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.