| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00023467 Herst.-Nr.: 51407 EAN/GTIN: 7316576677984 |
| |
|
| | |
| Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 80 | Baureihe: | 514.. | Breite in mm: | 32 | eClass51: | 23051001 | eClass61: | 23051001 | eClass71: | 23051001 | Innendurchmesser in mm: | 35 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Rillenkugellager | Werkstoff: | Wälzlagerstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,16* | € 64,00* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 53,42* | € 64,30* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 60,33* | € 66,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 56,58* | € 67,37* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 57,4688* | € 68,2488* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|