Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003304 ATN9/C3 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff274.jpg
0901d196807ff274.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003304 ATN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3304 ATN9/C3
EAN/GTIN:
     7316577040824
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Werkstoff Wälzkörper: Stahl Anordnung: O-Anordnung Werkstoff: Stahl Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 52 mm Innendurchmesser d: 20 mm Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Baureihe: 33.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 04 Anzahl der Reihen: 2 Anzahl Lager: 1 Druckwinkel Alpha °: 30 ° Vorspannung: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Breite B: 22,2 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,62 kN Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff r1 min: 1,1 mm Schultermaß D1: 44 mm Schultermaß d1: 29,9 mm Grenzdrehzahl min-1: 13000 Referenzdrehzahl min-1: 13000 Tragzahlen dynamisch: 23,6 kN Tragzahlen statisch: 14,6 kN Bauart: Schrägkugellager Satzweiser Einbau ja/nein: nein Ringnut: nein Druckpunkt a: 30 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
O-Anordnung
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
33..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
04
Breite B:
22,2 mm
Druckpunkt a:
30 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,62 kN
Grenzdrehzahl min-1:
13000
Innendurchmesser d:
20 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r1 min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
13000
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
44 mm
Schultermaß d1:
29,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
23,6 kN
Tragzahlen statisch:
14,6 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 1003304 ATN9/C3, 3304 ATN9/C3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 25,81*
€ 33,05*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,92*
€ 33,20*
1 Tag
19
1
€ 4,90*
ab € 26,57*
€ 34,15*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 32,11*
€ 35,40*
5 Tage
19
1
€ 10,00*
ab € 29,16*
€ 36,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 177,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.