Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003303 A-2RS1TN9/MT33 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff278.jpg
0901d196807ff278.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003303 A-2RS1TN9/MT33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3303 A-2RS1TN9/MT33
EAN/GTIN:
     7316570037845
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Lagerluft Kennzeichen: CN Tragzahlen statisch: 12,7 kN Werkstoff: Stahl Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 47 mm Innendurchmesser d: 17 mm Anordnung: O-Anordnung Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 33.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 03 Anzahl der Reihen: 2 Anzahl Lager: 1 Druckwinkel Alpha °: 30 ° Vorspannung: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig stahlblecharmierte Berührungsdichtung, NBR Breite B: 22,2 mm Druckpunkt a: 28 mm Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft r1 min: 1 mm Schultermaß D1: 38,8 mm Schultermaß d1: 27,3 mm Grenzdrehzahl min-1: 11000 Tragzahlen dynamisch: 21,6 kN Satzweiser Einbau ja/nein: nein Ringnut: nein Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,54 kN Werkstoff Wälzkörper: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig stahlblecharmierte Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anordnung:
O-Anordnung
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
33..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
03
Breite B:
22,2 mm
Druckpunkt a:
28 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,54 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Innendurchmesser d:
17 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
1 mm
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
38,8 mm
Schultermaß d1:
27,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
21,6 kN
Tragzahlen statisch:
12,7 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 1003303 A-2RS1TN9/MT33, 3303 A-2RS1TN9/MT33
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 23,07*
€ 30,39*
1 Tag
218
€ 7,90*
ab € 23,15*
€ 30,51*
1 Tag
218
€ 4,90*
ab € 23,86*
€ 31,08*
Lager 8670
10
€ 4,90*
ab € 26,60*
€ 34,08*
6 Tage
218
€ 10,00*
ab € 26,70*
€ 34,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.