Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003302 A-2ZTN9/MT33 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff279.jpg
0901d196807ff279.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003302 A-2ZTN9/MT33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3302 A-2ZTN9/MT33
EAN/GTIN:
     7316570344783
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Anordnung: O-Anordnung Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 33.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 02 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 2 Druckwinkel Alpha °: 30 ° Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Breite B: 19 mm Druckpunkt a: 24 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,4 kN Innendurchmesser d: 15 mm Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN r1 min: 1 mm Schultermaß d1: 23,7 mm Grenzdrehzahl min-1: 16000 Tragzahlen dynamisch: 15,1 kN Tragzahlen statisch: 9,3 kN zöllig/metrisch: metrisch Anzahl Lager: 1 Außendurchmesser D: 42 mm Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Schultermaß D1: 35,7 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anordnung:
O-Anordnung
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
42 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
33..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
02
Breite B:
19 mm
Druckpunkt a:
24 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,4 kN
Grenzdrehzahl min-1:
16000
Innendurchmesser d:
15 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
1 mm
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß d1:
23,7 mm
Schultermaß D1:
35,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
15,1 kN
Tragzahlen statisch:
9,3 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 1003302 A-2ZTN9/MT33, 3302 A-2ZTN9/MT33
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 23,37*
€ 30,71*
1 Tag
76
1
€ 4,90*
ab € 23,54*
€ 30,83*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,79*
€ 31,19*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 27,79*
€ 35,43*
6 Tage
77
1
€ 10,00*
ab € 28,96*
€ 36,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.