Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003212 A-2RS1 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26b.jpg
0901d196807ff26b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003212 A-2RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3212 A-2RS1
EAN/GTIN:
     7316573931263
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 110 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Werkstoff: Stahl Anordnung: O-Anordnung Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 32.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 12 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 2 Druckwinkel Alpha °: 30 ° Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Breite B: 36,5 mm Druckpunkt a: 63 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,5 kN Käfigbezeichnung: Stahlblech einseitig offen, kugelgeführt Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Schultermaß D1: 101 mm Schultermaß d1: 68,8 mm Grenzdrehzahl min-1: 4000 Tragzahlen dynamisch: 73,5 kN Anzahl Lager: 1 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig stahlblecharmierte Berührungsdichtung, NBR r1 min: 1,5 mm Tragzahlen statisch: 58,5 kN Werkstoff Wälzkörper: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig stahlblecharmierte Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anordnung:
O-Anordnung
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
110 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
32..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
12
Breite B:
36,5 mm
Druckpunkt a:
63 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4000
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech einseitig offen, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
1,5 mm
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
101 mm
Schultermaß d1:
68,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
73,5 kN
Tragzahlen statisch:
58,5 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 1003212 A-2RS1, 3212 A-2RS1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 95,42*
€ 107,48*
1 Tag
26
€ 4,90*
ab € 95,74*
€ 108,16*
Lager 8670
10
€ 4,90*
ab € 100,56*
€ 111,67*
5 Tage
29
€ 10,00*
ab € 108,14*
€ 119,49*
€ 4,95*
ab € 116,4401*
€ 128,6201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.