Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 3212 A-2RS1 60x110x37, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 3212 A-2RS1 60x110x37, Schrägkugellager
SKF 3212 A-2RS1 60x110x37, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10104190
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3212 A-2RS1
EAN/GTIN:
     07316573931263
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
3212 A-2RS1
Hersteller: SKF
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,279 kg
Innenmaße:
60,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
36,500 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Schrägkugellager 3212 A-2RS1, SKF Schrägkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 95,21*
€ 107,28*
Lager 2867
40
€ 4,90*
ab € 95,60*
€ 107,77*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 100,00*
€ 112,01*
5 Tage
40
€ 10,00*
ab € 107,13*
€ 119,98*
€ 4,95*
ab € 115,4501*
€ 129,1201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.