Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003207 A-2ZTN9/C3MT33 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff279.jpg
0901d196807ff279.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003207 A-2ZTN9/C3MT33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3207 A-2ZTN9/C3MT33
EAN/GTIN:
     7316571821528
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 27 mm Breite C: 27 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
27 mm
Breite C:
27 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: 3207 A-2ZTN9/C3MT33, 1003207 A-2ZTN9/C3MT33
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,20*
€ 42,39*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,48*
€ 42,61*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 38,91*
€ 42,78*
1 Tag
62
1
€ 4,90*
ab € 35,70*
€ 45,50*
5 Tage
62
1
€ 10,00*
ab € 37,18*
€ 47,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 213,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.