Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003202 A-2ZTN9/MT33 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff279.jpg
0901d196807ff279.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003202 A-2ZTN9/MT33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3202 A-2ZTN9/MT33
EAN/GTIN:
     7316570248449
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Anordnung: O-Anordnung Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 32.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 02 Anzahl der Reihen: 2 Anzahl Lager: 1 Druckwinkel Alpha °: 30 ° Vorspannung: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Außendurchmesser D: 35 mm Breite B: 15,9 mm Druckpunkt a: 21 mm Innendurchmesser d: 15 mm Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft r1 min: 0,6 mm Schultermaß D1: 30,7 mm Schultermaß d1: 20,2 mm Grenzdrehzahl min-1: 18000 Tragzahlen statisch: 9,3 kN Werkstoff: Stahl Satzweiser Einbau ja/nein: nein Ringnut: nein Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,285 kN Lagerluft Kennzeichen: CN Tragzahlen dynamisch: 15,1 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anordnung:
O-Anordnung
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
32..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
02
Breite B:
15,9 mm
Druckpunkt a:
21 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,285 kN
Grenzdrehzahl min-1:
18000
Innendurchmesser d:
15 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
30,7 mm
Schultermaß d1:
20,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
15,1 kN
Tragzahlen statisch:
9,3 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 3202 A-2ZTN9/MT33, 1003202 A-2ZTN9/MT33
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
1
€ 8,90*
ab € 16,02*
€ 21,37*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 16,12*
€ 21,38*
Lager 8670
79
1
€ 4,90*
ab € 18,84*
€ 24,65*
1 Tag
426
1
€ 4,90*
ab € 20,52*
€ 26,76*
1
€ 4,95*
ab € 22,2712*
€ 28,7712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.