Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100315645 B SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983f.jpg
0901d1968080983f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100315645 B
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     315645 B
EAN/GTIN:
     7316570892123
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45,248 mm Außendurchmesser D: 77,8 mm Breite B: 19 mm Breite C: 19,85 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
77,8 mm
Breite B:
19 mm
Breite C:
19,85 mm
Innendurchmesser d:
45,248 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Weitere Suchbegriffe: 315645 B, 100315645 B
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 96,96*
€ 122,10*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 102,33*
€ 132,75*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 171,86*
€ 213,58*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 112,52*
€ 245,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 490,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.