Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100305801 C-2Z SKF zweireihige Kugellagerlaufrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e4b14.jpg
0901d196808e4b14.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100305801 C-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     305801 C-2Z
EAN/GTIN:
     7316577742698
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Diese Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Sie bestehen aus zweireihigen Schrägkugellagern. Der dickwandige Außenring mit balliger Lauffläche verhindert die Bildung von Kantenspannungen beim Verkanten. Sie sind werden vorgeschmiert, abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren. Vorteile: Hohe radiale Tragfähigkeit und relativ hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme von Kippmomenten;Lange Gebrauchsdauer;Einbaufertig;Integrierte Dichtung, für höhere Zuverlässigkeit, mit NachschmierfunktionTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 35 mm Breite B: 15,9 mm Breite C: 15,9 mm Grenzdrehzahl min-1: 9500
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite B:
15,9 mm
Breite C:
15,9 mm
Grenzdrehzahl min-1:
9500
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Vierpunktlager, kurvenrollen skf, kurvenrollen, 305801 C-2Z, 100305801 C-2Z
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 29,36*
Lager 8670
25
1
€ 4,90*
ab € 24,00*
€ 31,94*
5 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 25,75*
€ 34,02*
1
€ 3,19*
ab € 26,34*
€ 34,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,21*
€ 36,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,96*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.