Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10029426 E/VA9A1 SKF Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809877.jpg
0901d19680809877.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10029426 E/VA9A1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29426 E/VA9A1
EAN/GTIN:
     7316580000655
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial-pendelrollenlager skf
axial pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager nehmen sehr hohe axiale und erhebliche radiale Belastungen auf. Sie haben die höchste Tragfähigkeit aller Axiallager und machen kompakte Lagerungen mit hoher Leistungsdichte möglich. Durch Kombination von zwei oder mehr Axial-Pendelrollenlagern lässt sich eine Lageranordnung gestalten, die entweder selbstausrichtend ist oder Schiefstellungen der Welle aufnimmt oder sehr steif ist. Vorteile: Hohe Tragfähigkeit;Aufnahme kombinierter Belastungen;Erlauben Schiefstellungen bzw. bilden sehr steife Lageranordnungen;Lange Gebrauchsdauer, reibungsarm;Nicht selbsthaltende AusführungTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 270 mm Innendurchmesser d: 130 mm Grenzdrehzahl min-1: 240 Referenzdrehzahl min-1: 1200
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
270 mm
Grenzdrehzahl min-1:
240
Innendurchmesser d:
130 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1200
Weitere Suchbegriffe: 29426 E/VA9A1, 10029426 E/VA9A1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.141,77*
€ 1.268,96*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.262,40*
€ 1.361,13*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.914,08*
€ 2.029,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,13*
€ 1.619,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,03*
€ 1.606,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,64*
€ 1.562,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.288,21*
€ 1.532,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,40*
€ 1.502,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.