Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10029424 E SKF Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809877.jpg
0901d19680809877.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10029424 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29424 E
EAN/GTIN:
     7316576609091
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Bauart: Axial-Pendelrollenlager Baureihe: 294.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 24 Breite B: 78 mm Breite C: 36,5 mm B1: 70,3 mm Außendurchmesser D: 250 mm Außendurchmesser Wellenscheibe d1: 216 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 375 kN Innendurchmesser d: 120 mm Innendurchmesser Gehäusescheibe D1: 171 mm Käfigbezeichnung: gepresster, rollengeführter Stahlblechkäfig Käfigwerkstoff: Stahlblech r min: 4 mm Referenzdrehzahl min-1: 1500 Tragzahlen dynamisch: 1370 kN Tragzahlen statisch: 3450 kN Grenzdrehzahl min-1: 2600 Höhe: 78 mm Anzahl der Reihen: 1
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
250 mm
Außendurchmesser Wellenscheibe d1:
216 mm
B1:
70,3 mm
Bauart:
Axial-Pendelrollenlager
Baureihe:
294..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
24
Breite B:
78 mm
Breite C:
36,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
375 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2600
Höhe:
78 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Innendurchmesser Gehäusescheibe D1:
171 mm
Käfigbezeichnung:
gepresster, rollengeführter Stahlblechkäfig
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
r min:
4 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1500
Tragzahlen dynamisch:
1370 kN
Tragzahlen statisch:
3450 kN
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5
Frei Haus
ab € 740,25*
€ 799,12*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 739,00*
€ 799,82*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 767,66*
€ 823,95*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 776,12*
€ 837,48*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 860,87*
€ 923,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,12*
€ 950,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,75*
€ 943,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,88*
€ 917,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,18*
€ 901,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,25*
€ 880,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.