Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10029322 EN1 SKF Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680b4bdb0.jpg
0901d19680b4bdb0.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10029322 EN1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29322 EN1
EAN/GTIN:
     7316570711196
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 110 mm Außendurchmesser D: 190 mm Breite B: 48 mm Grenzdrehzahl min-1: 3200 Referenzdrehzahl min-1: 1900
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
190 mm
Breite B:
48 mm
Grenzdrehzahl min-1:
3200
Innendurchmesser d:
110 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1900
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager skf, din 635-2, 10029322 EN1, 29322 EN1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 920,35*
€ 998,79*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 900,81*
€ 1.013,71*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.521,55*
€ 1.616,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,79*
€ 1.188,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,03*
€ 1.179,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,41*
€ 1.144,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,08*
€ 1.121,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,35*
€ 1.095,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.