Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10024124 CC/C3W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10024124 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24124 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316577016478
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Breite B: 80 mm Referenzdrehzahl min-1: 1900 Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 241.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 24 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: C3 Breite Schmierbohrung: 3 mm Breite Schmiernut: 5,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 95 kN Tragzahlen statisch: 950 kN Tragzahlen dynamisch: 655 kN r min: 2 mm Innendurchmesser d: 120 mm Grenzdrehzahl min-1: 2600 Schultermaß d2: 135 mm Schultermaß D1: 168 mm Außendurchmesser D: 200 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
200 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
241..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
24
Breite B:
80 mm
Breite Schmierbohrung:
3 mm
Breite Schmiernut:
5,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
95 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2600
Innendurchmesser d:
120 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1900
Schultermaß D1:
168 mm
Schultermaß d2:
135 mm
Tragzahlen dynamisch:
655 kN
Tragzahlen statisch:
950 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 10024124 CC/C3W33, 24124 CC/C3W33
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 353,74*
€ 384,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,45*
€ 384,23*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,59*
€ 447,14*
Frei Haus
ab € 412,90*
€ 449,39*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,09*
€ 527,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,83*
€ 628,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,29*
€ 622,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 517,37*
€ 615,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,65*
€ 608,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,84*
€ 597,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,09*
€ 572,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
24124.EAW33C3
ab € 269,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.