Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10024038 CC/C4W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10024038 CC/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24038 CC/C4W33
EAN/GTIN:
     7316576616105
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Breite Schmierbohrung: 4,5 mm Breite Schmiernut: 8,3 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 163 kN Tragzahlen statisch: 1800 kN Tragzahlen dynamisch: 1120 kN r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 190 mm Grenzdrehzahl min-1: 2000 Schultermaß d2: 210 mm Außendurchmesser D: 290 mm Breite B: 100 mm Referenzdrehzahl min-1: 1400 Schultermaß D1: 253 mm Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: C4
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
290 mm
Breite B:
100 mm
Breite Schmierbohrung:
4,5 mm
Breite Schmiernut:
8,3 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
163 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2000
Innendurchmesser d:
190 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1400
Schultermaß D1:
253 mm
Schultermaß d2:
210 mm
Tragzahlen dynamisch:
1120 kN
Tragzahlen statisch:
1800 kN
Weitere Suchbegriffe: 24038 CC/C4W33, 10024038 CC/C4W33
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.029,29*
€ 1.090,28*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 1.076,22*
€ 1.141,62*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.143,20*
€ 1.214,57*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.297,33*
€ 1.360,64*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.260,31*
€ 1.401,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,64*
€ 1.619,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,39*
€ 1.612,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.327,84*
€ 1.580,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,46*
€ 1.558,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,33*
€ 1.543,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.