Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002317 KM/C3 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc385.jpg
0901d196807fc385.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002317 KM/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2317 KM/C3
EAN/GTIN:
     7316576605871
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1218k skf
din 630
Technische Eigenschaften: Bauart: Pendelkugellager Bohrungsform: kegelig Bohrungskennzahl: 17 Anzahl der Reihen: 2 Außendurchmesser D: 180 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,28 kN Grenzdrehzahl min-1: 4800 Innendurchmesser d: 85 mm Innendurchmesser Hülse d1: 75 mm Käfigwerkstoff: Messing Lagerluft Kennzeichen: C3 r min: 3 mm Spannhülse: H 2317 Tragzahlen dynamisch: 140 kN Referenzdrehzahl min-1: 6700 Schultermaß D1: 157 mm Schultermaß d2: 115 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Baureihe: 23.. Breite B: 60 mm Käfigbezeichnung: Messing, spanabhebend gefertigt Tragzahlen statisch: 51 kN zöllig/metrisch: metrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
180 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
23..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
17
Breite B:
60 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,28 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4800
Innendurchmesser d:
85 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
75 mm
Käfigbezeichnung:
Messing, spanabhebend gefertigt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6700
Schultermaß D1:
157 mm
Schultermaß d2:
115 mm
Spannhülse:
H 2317
Tragzahlen dynamisch:
140 kN
Tragzahlen statisch:
51 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 1002317 KM/C3, 2317 KM/C3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,79*
€ 375,71*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 348,76*
€ 377,59*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 350,51*
€ 377,59*
6 Tage
20
€ 10,00*
ab € 440,89*
€ 474,51*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,33*
€ 585,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,91*
€ 697,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,09*
€ 693,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,97*
€ 683,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,24*
€ 670,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,33*
€ 646,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0384396700030
ab € 336,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.