Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002316 K SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc333.jpg
0901d196807fc333.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002316 K
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2316 K
EAN/GTIN:
     7316570187199
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1218k skf
din 630
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 23.. Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: Stahlblech, gepresst Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungsform: kegelig Schultermaß d2: 104 mm Innendurchmesser d: 80 mm Spannhülse: H 2316 zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 16 Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 148 mm Referenzdrehzahl min-1: 7000 Tragzahlen dynamisch: 135 kN Tragzahlen statisch: 49 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,24 kN Außendurchmesser D: 170 mm Breite B: 58 mm Grenzdrehzahl min-1: 5300 r min: 2,1 mm Innendurchmesser Hülse d1: 70 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
170 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
23..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
16
Breite B:
58 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,24 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5300
Innendurchmesser d:
80 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
70 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, gepresst
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
7000
Schultermaß D1:
148 mm
Schultermaß d2:
104 mm
Spannhülse:
H 2316
Tragzahlen dynamisch:
135 kN
Tragzahlen statisch:
49 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 2316 K, 1002316 K
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 203,42*
€ 222,08*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,26*
€ 222,10*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 208,09*
€ 228,45*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 213,34*
€ 233,48*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,42*
€ 340,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,03*
€ 404,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,77*
€ 404,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,52*
€ 395,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,69*
€ 388,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,42*
€ 376,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
2316SK
ab € 169,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.