Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002313 K SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc333.jpg
0901d196807fc333.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002313 K
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2313 K
EAN/GTIN:
     7316576608780
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1218k skf
din 630
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 23.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: Stahlblech, gepresst Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 13 Bohrungsform: kegelig Spannhülse: H2313 Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 122 mm Schultermaß d2: 85,5 mm Referenzdrehzahl min-1: 9000 Tragzahlen dynamisch: 95,6 kN Tragzahlen statisch: 32,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,66 kN Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 140 mm Breite B: 48 mm Grenzdrehzahl min-1: 6300 r min: 2,1 mm Innendurchmesser Hülse d1: 60 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
140 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
23..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
13
Breite B:
48 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,66 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6300
Innendurchmesser d:
65 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
60 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, gepresst
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
9000
Schultermaß D1:
122 mm
Schultermaß d2:
85,5 mm
Spannhülse:
H2313
Tragzahlen dynamisch:
95,6 kN
Tragzahlen statisch:
32,5 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 2313 K, 1002313 K
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 115,52*
€ 128,49*
1 Tag
62
1
Frei Haus
ab € 115,94*
€ 129,11*
1 Tag
62
1
Frei Haus
ab € 118,24*
€ 131,95*
6 Tage
62
1
€ 10,00*
ab € 130,34*
€ 144,36*
Lager 8670
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 155,95*
€ 171,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 343,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
2313SK
ab € 85,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.