Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023120 CC/W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986b.jpg
0901d1968080986b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023120 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23120 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316577016249
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Breite Schmierbohrung: 3 mm Breite B: 52 mm Breite Schmiernut: 5,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 53 kN Tragzahlen statisch: 490 kN Tragzahlen dynamisch: 365 kN Referenzdrehzahl min-1: 3000 r min: 2 mm Innendurchmesser d: 100 mm Grenzdrehzahl min-1: 4000 Schultermaß d2: 115 mm Schultermaß D1: 144 mm Außendurchmesser D: 165 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 231.. Bohrungskennzahl: 20 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
165 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
231..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
20
Breite B:
52 mm
Breite Schmierbohrung:
3 mm
Breite Schmiernut:
5,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
53 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4000
Innendurchmesser d:
100 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3000
Schultermaß D1:
144 mm
Schultermaß d2:
115 mm
Tragzahlen dynamisch:
365 kN
Tragzahlen statisch:
490 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 10023120 CC/W33, 23120 CC/W33
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 142,64*
€ 154,02*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,40*
€ 154,03*
1 Tag
150
Frei Haus
ab € 176,89*
€ 190,82*
1 Tag
154
Frei Haus
ab € 180,93*
€ 195,16*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 196,57*
€ 212,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,39*
€ 252,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,46*
€ 251,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,44*
€ 248,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23120.EAW33
ab € 130,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.