Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002311/C3 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc333.jpg
0901d196807fc333.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002311/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2311/C3
EAN/GTIN:
     7316576605178
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 23.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: Stahlblech, gepresst Lagerluft Kennzeichen: C3 Bohrungskennzahl: 11 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 103 mm Schultermaß d2: 72 mm Referenzdrehzahl min-1: 11000 Tragzahlen dynamisch: 76,1 kN Tragzahlen statisch: 24 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,25 kN Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 43 mm Grenzdrehzahl min-1: 7500 r min: 2 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
120 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
23..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
11
Breite B:
43 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,25 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7500
Innendurchmesser d:
55 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, gepresst
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
11000
Schultermaß D1:
103 mm
Schultermaß d2:
72 mm
Tragzahlen dynamisch:
76,1 kN
Tragzahlen statisch:
24 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 1002311/C3, 2311/C3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 74,94*
€ 85,24*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 75,31*
€ 85,65*
1 Tag
23
1
€ 4,90*
ab € 75,85*
€ 86,08*
6 Tage
31
1
€ 10,00*
ab € 83,81*
€ 95,04*
Lager 8670
32 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 109,79*
€ 120,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 362,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10010123
ab € 75,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.