Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002309 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002309 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2309 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576620812
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 23.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 09 Bohrungsform: zylindrisch Tragzahlen statisch: 19,3 kN Grenzdrehzahl min-1: 9000 Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 87,4 mm Schultermaß d2: 60,1 mm Referenzdrehzahl min-1: 13000 Tragzahlen dynamisch: 63,7 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1 kN Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 36 mm r min: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
23..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
09
Breite B:
36 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9000
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
13000
Schultermaß D1:
87,4 mm
Schultermaß d2:
60,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
63,7 kN
Tragzahlen statisch:
19,3 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf 1207 din 630, führungslager, skf führungslager, 2309 ETN9, 1002309 ETN9
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 43,29*
€ 53,49*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 42,95*
€ 53,50*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 43,57*
€ 54,02*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 45,78*
€ 56,47*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 65,72*
€ 71,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 357,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2309-TVH
ab € 49,77*
Ähnlich
SNR
2309G15
ab € 37,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.