Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002307 EKTN9/C3 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002307 EKTN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2307 EKTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316577664051
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Baureihe: 23.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bohrungskennzahl: 07 Bohrungsform: kegelig Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 31 mm Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: C3 Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 68,4 mm Schultermaß d2: 46,5 mm Referenzdrehzahl min-1: 18000 Tragzahlen dynamisch: 39,7 kN Tragzahlen statisch: 11,2 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,59 kN Innendurchmesser d: 35 mm Grenzdrehzahl min-1: 12000 r min: 1,5 mm Spannhülse: H2307 Innendurchmesser Hülse d1: 30 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
23..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
07
Breite B:
31 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,59 kN
Grenzdrehzahl min-1:
12000
Innendurchmesser d:
35 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
30 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
18000
Schultermaß D1:
68,4 mm
Schultermaß d2:
46,5 mm
Spannhülse:
H2307
Tragzahlen dynamisch:
39,7 kN
Tragzahlen statisch:
11,2 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, 2307 EKTN9/C3, 1002307 EKTN9/C3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 32,05*
€ 41,16*
1 Tag
11
€ 8,90*
ab € 32,04*
€ 41,17*
6 Tage
192
€ 10,00*
ab € 37,71*
€ 47,85*
1 Tag
183
€ 4,90*
ab € 38,53*
€ 48,76*
Lager 8670
14
€ 4,90*
ab € 45,33*
€ 55,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2307-K-TVH-C3
ab € 27,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.