Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002307 E-2RS1TN9/C3 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc381.jpg
0901d196807fc381.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002307 E-2RS1TN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2307 E-2RS1TN9/C3
EAN/GTIN:
     7316577739810
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2204 e-2rs1tn9 skf
din 630
Pendelkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist. Vorteile: Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;Reibungsarm;Integrierte Dichtung reduziert den Wartungsaufwand und verlängert die LagerlebensdauerTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 23.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Lagerluft Kennzeichen: C3 Bohrungskennzahl: 07 Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 69,2 mm Schultermaß d2: 43,7 mm Tragzahlen dynamisch: 26,5 kN Tragzahlen statisch: 8,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,43 kN Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 31 mm Grenzdrehzahl min-1: 5600 r min: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
23..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
07
Breite B:
31 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,43 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5600
Innendurchmesser d:
35 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,5 mm
Schultermaß D1:
69,2 mm
Schultermaß d2:
43,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
26,5 kN
Tragzahlen statisch:
8,5 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 2307 E-2RS1TN9/C3, 1002307 E-2RS1TN9/C3
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
1
€ 4,90*
ab € 35,97*
€ 45,63*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 39,18*
€ 49,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,45*
€ 50,17*
7 Tage
176
1
€ 10,00*
ab € 42,28*
€ 52,55*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 68,99*
€ 75,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 378,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.