Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002306 K/C3 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc333.jpg
0901d196807fc333.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002306 K/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2306 K/C3
EAN/GTIN:
     7316577296689
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1218k skf
din 630
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen. Vorteile: Einfacher Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen;Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;ReibungsarmTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 23.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: Stahlblech, gepresst Lagerluft Kennzeichen: C3 Bohrungskennzahl: 06 Bohrungsform: kegelig Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 60,9 mm Schultermaß d2: 41,7 mm Referenzdrehzahl min-1: 18000 Tragzahlen dynamisch: 31,2 kN Tragzahlen statisch: 8,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,45 kN Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 27 mm Grenzdrehzahl min-1: 13000 r min: 1,1 mm Spannhülse: H2306 Innendurchmesser Hülse d1: 25 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
23..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
27 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,45 kN
Grenzdrehzahl min-1:
13000
Innendurchmesser d:
30 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
25 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, gepresst
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
18000
Schultermaß D1:
60,9 mm
Schultermaß d2:
41,7 mm
Spannhülse:
H2306
Tragzahlen dynamisch:
31,2 kN
Tragzahlen statisch:
8,8 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 1002306 K/C3, 2306 K/C3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 27,29*
€ 35,75*
1 Tag
28
1
€ 4,90*
ab € 27,29*
€ 35,92*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,75*
€ 37,42*
5 Tage
28
1
€ 10,00*
ab € 29,97*
€ 38,84*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 39,63*
€ 44,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 220,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2306-K-TVH-C3
ab € 27,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.