Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023036 CC/C3W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023036 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23036 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576601378
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager nehmen hohe Belastungen in beiden Richtungen auf. Sie sind selbstausrichtend und können Schiefstellungen und Wellendurchbiegungen ausgleichen, ohne dabei die Reibungsverluste oder die Temperatur nennenswert zu erhöhen. In der Konstruktion sind Merkmale vorgesehen, die das Nachschmieren erleichtern. Die Lager sind für modular ausgelegte Systeme geeignet (Gehäuse, Hülsen und Muttern). Vorteile: Aufnahme von Schiefstellungen;Hohe Tragfähigkeit;Nachschmierfunktionen;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Erhöhte VerschleißfestigkeitTechnische Eigenschaften: Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 230.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 36 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: C3 Breite Schmierbohrung: 7,5 mm Breite B: 74 mm Breite Schmiernut: 13,9 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 114 kN Tragzahlen statisch: 1250 kN Tragzahlen dynamisch: 830 kN Referenzdrehzahl min-1: 2000 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 180 mm Grenzdrehzahl min-1: 2600 Schultermaß d2: 204 mm Schultermaß D1: 249 mm Außendurchmesser D: 280 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
280 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
230..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
36
Breite B:
74 mm
Breite Schmierbohrung:
7,5 mm
Breite Schmiernut:
13,9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
114 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2600
Innendurchmesser d:
180 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2000
Schultermaß D1:
249 mm
Schultermaß d2:
204 mm
Tragzahlen dynamisch:
830 kN
Tragzahlen statisch:
1250 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 23036 CC/C3W33, 10023036 CC/C3W33
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 551,42*
€ 592,35*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 550,31*
€ 592,36*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 550,65*
€ 592,36*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,14*
€ 639,03*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,37*
€ 728,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,91*
€ 867,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,92*
€ 865,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,34*
€ 848,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,46*
€ 833,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,37*
€ 810,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23036.EAW33C3
ab € 388,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.