Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023034 CC/W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986b.jpg
0901d1968080986b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023034 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23034 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316576600746
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Breite Schmierbohrung: 6 mm Breite B: 67 mm Breite Schmiernut: 11,1 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 100 kN Tragzahlen statisch: 1060 kN Tragzahlen dynamisch: 710 kN Referenzdrehzahl min-1: 2200 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 170 mm Grenzdrehzahl min-1: 2800 Schultermaß d2: 191 mm Schultermaß D1: 232 mm Außendurchmesser D: 260 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 230.. Bohrungskennzahl: 34 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
260 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
230..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
34
Breite B:
67 mm
Breite Schmierbohrung:
6 mm
Breite Schmiernut:
11,1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
100 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2800
Innendurchmesser d:
170 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2200
Schultermaß D1:
232 mm
Schultermaß d2:
191 mm
Tragzahlen dynamisch:
710 kN
Tragzahlen statisch:
1060 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 23034 CC/W33, 10023034 CC/W33
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,23*
€ 572,79*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 532,93*
€ 575,60*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 532,87*
€ 575,61*
Frei Haus
ab € 570,29*
€ 615,60*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,25*
€ 681,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,93*
€ 811,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,70*
€ 808,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,39*
€ 795,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,05*
€ 780,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,25*
€ 755,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23034.EAW33
ab € 330,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.