Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023032 CC/W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986b.jpg
0901d1968080986b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023032 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23032 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316576655111
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Breite Schmierbohrung: 6 mm Breite B: 60 mm Breite Schmiernut: 11,1 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 83 kN Tragzahlen statisch: 880 kN Tragzahlen dynamisch: 585 kN Referenzdrehzahl min-1: 2400 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 160 mm Grenzdrehzahl min-1: 3000 Schultermaß d2: 180 mm Schultermaß D1: 217 mm Außendurchmesser D: 240 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 230.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 32 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
240 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
230..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
32
Breite B:
60 mm
Breite Schmierbohrung:
6 mm
Breite Schmiernut:
11,1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
83 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3000
Innendurchmesser d:
160 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2400
Schultermaß D1:
217 mm
Schultermaß d2:
180 mm
Tragzahlen dynamisch:
585 kN
Tragzahlen statisch:
880 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 10023032 CC/W33, 23032 CC/W33
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,17*
€ 448,14*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,14*
€ 450,38*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 470,66*
€ 510,08*
Frei Haus
ab € 490,18*
€ 533,61*
Lager 8670
6
Frei Haus
ab € 525,64*
€ 571,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,17*
€ 679,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,52*
€ 676,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,46*
€ 665,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,46*
€ 652,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,64*
€ 625,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23032.EA.W33
ab € 283,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.