Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022326 CC/C1W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022326 CC/C1W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22326 CC/C1W33
EAN/GTIN:
     7316576601262
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 130 mm Außendurchmesser D: 280 mm Breite B: 93 mm Grenzdrehzahl min-1: 2400 Referenzdrehzahl min-1: 1800 Lagerluft Kennzeichen: C1
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
280 mm
Breite B:
93 mm
Grenzdrehzahl min-1:
2400
Innendurchmesser d:
130 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C1
Referenzdrehzahl min-1:
1800
Weitere Suchbegriffe: 10022326 CC/C1W33, 22326 CC/C1W33
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 942,43*
€ 1.044,07*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.068,74*
€ 1.138,48*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.591,85*
€ 1.662,76*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,48*
€ 1.354,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,78*
€ 1.331,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,58*
€ 1.303,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,57*
€ 1.285,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,74*
€ 1.271,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.