Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022324 CC/W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986b.jpg
0901d1968080986b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022324 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22324 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316576601552
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Breite B: 86 mm Breite Schmiernut: 13,9 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 100 kN Tragzahlen statisch: 1120 kN Referenzdrehzahl min-1: 2000 r min: 3 mm Innendurchmesser d: 120 mm Grenzdrehzahl min-1: 2600 Schultermaß D1: 216 mm Außendurchmesser D: 260 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 223.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 24 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Breite Schmierbohrung: 7,5 mm Tragzahlen dynamisch: 965 kN Schultermaß d2: 152 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
260 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
223..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
24
Breite B:
86 mm
Breite Schmierbohrung:
7,5 mm
Breite Schmiernut:
13,9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
100 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2600
Innendurchmesser d:
120 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2000
Schultermaß D1:
216 mm
Schultermaß d2:
152 mm
Tragzahlen dynamisch:
965 kN
Tragzahlen statisch:
1120 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 22324 CC/W33, 10022324 CC/W33
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 505,92*
€ 547,56*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 510,08*
€ 547,57*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 573,41*
€ 614,40*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 637,07*
€ 685,69*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,60*
€ 918,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,13*
€ 1.092,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,28*
€ 983,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,23*
€ 967,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,33*
€ 950,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,60*
€ 922,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22324-E1
ab € 418,35*
Ähnlich
SNR
22324.EAW33
ab € 440,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.