Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022324 CC/C3W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022324 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22324 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576601569
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 223.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 24 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: C3 Breite Schmierbohrung: 7,5 mm Breite B: 86 mm Breite Schmiernut: 13,9 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 100 kN Tragzahlen statisch: 1120 kN Tragzahlen dynamisch: 965 kN Referenzdrehzahl min-1: 2000 r min: 3 mm Innendurchmesser d: 120 mm Grenzdrehzahl min-1: 2600 Schultermaß d2: 152 mm Schultermaß D1: 216 mm Außendurchmesser D: 260 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
260 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
223..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
24
Breite B:
86 mm
Breite Schmierbohrung:
7,5 mm
Breite Schmiernut:
13,9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
100 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2600
Innendurchmesser d:
120 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2000
Schultermaß D1:
216 mm
Schultermaß d2:
152 mm
Tragzahlen dynamisch:
965 kN
Tragzahlen statisch:
1120 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 10022324 CC/C3W33, 22324 CC/C3W33
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 542,11*
€ 586,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,28*
€ 586,15*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 548,87*
€ 594,69*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 602,82*
€ 649,44*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,76*
€ 970,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,22*
€ 1.154,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,47*
€ 994,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,31*
€ 977,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,14*
€ 958,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,76*
€ 926,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10068722
ab € 419,61*
Ähnlich
SNR
22324.EAW33C3
ab € 441,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.