Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022320 E/C3 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022320 E/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22320 E/C3
EAN/GTIN:
     7316570724622
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: C3 Käfigwerkstoff: Stahlblech Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 223.. Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Breite Schmierbohrung: 6 mm Breite B: 73 mm Breite Schmiernut: 11,1 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 88 kN Tragzahlen statisch: 6850 kN Tragzahlen dynamisch: 815 kN Referenzdrehzahl min-1: 2400 r min: 3 mm Innendurchmesser d: 100 mm Grenzdrehzahl min-1: 3000 Schultermaß d2: 130 mm Schultermaß D1: 184 mm Außendurchmesser D: 215 mm Bohrungskennzahl: 20
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
215 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
223..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
20
Breite B:
73 mm
Breite Schmierbohrung:
6 mm
Breite Schmiernut:
11,1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
88 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3000
Innendurchmesser d:
100 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2400
Schultermaß D1:
184 mm
Schultermaß d2:
130 mm
Tragzahlen dynamisch:
815 kN
Tragzahlen statisch:
6850 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 22320 E/C3, 10022320 E/C3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 267,98*
€ 291,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,27*
€ 291,21*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 339,94*
€ 367,72*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 338,25*
€ 367,73*
Lager 8670
6
Frei Haus
ab € 343,69*
€ 371,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,21*
€ 441,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,05*
€ 441,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,47*
€ 434,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,53*
€ 427,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,69*
€ 408,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10068527
ab € 252,23*
Ähnlich
SNR
22320.EAW33C3
ab € 227,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.