Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022317 EJA/VA405 SKF Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809870.jpg
0901d19680809870.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022317 EJA/VA405
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22317 EJA/VA405
EAN/GTIN:
     7316571128313
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 223.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 17 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: randschichtgehärteter Fensterkäfig aus Stahlblech Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: C4 Breite Schmierbohrung: 4,5 mm Breite B: 60 mm Breite Schmiernut: 8,3 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 61 kN Tragzahlen statisch: 620 kN Tragzahlen dynamisch: 550 kN Referenzdrehzahl min-1: 2800 r min: 3 mm Innendurchmesser d: 85 mm Grenzdrehzahl min-1: 3800 Schultermaß d2: 108 mm Schultermaß D1: 154 mm Außendurchmesser D: 180 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
180 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
223..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
17
Breite B:
60 mm
Breite Schmierbohrung:
4,5 mm
Breite Schmiernut:
8,3 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
61 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3800
Innendurchmesser d:
85 mm
Käfigbezeichnung:
randschichtgehärteter Fensterkäfig aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2800
Schultermaß D1:
154 mm
Schultermaß d2:
108 mm
Tragzahlen dynamisch:
550 kN
Tragzahlen statisch:
620 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 10022317 EJA/VA405, 22317 EJA/VA405
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 204,06*
€ 223,64*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 204,20*
€ 223,65*
Frei Haus
ab € 253,11*
€ 274,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 260,63*
€ 284,56*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,81*
€ 290,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,02*
€ 345,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,21*
€ 338,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,83*
€ 331,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,81*
€ 318,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0190206600000
ab € 201,17*
Ähnlich
SNR
22317.E.F800
ab € 202,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.