Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022315 E/C3 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022315 E/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22315 E/C3
EAN/GTIN:
     7316570666137
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: C3 Käfigwerkstoff: Stahlblech Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 223.. Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Breite Schmierbohrung: 4,5 mm Breite B: 55 mm Breite Schmiernut: 8,3 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 48 kN Tragzahlen statisch: 475 kN Tragzahlen dynamisch: 440 kN Referenzdrehzahl min-1: 3200 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 75 mm Grenzdrehzahl min-1: 4300 Schultermaß d2: 92,8 mm Schultermaß D1: 135 mm Außendurchmesser D: 160 mm Bohrungskennzahl: 15
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
160 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
223..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
15
Breite B:
55 mm
Breite Schmierbohrung:
4,5 mm
Breite Schmiernut:
8,3 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
48 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4300
Innendurchmesser d:
75 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3200
Schultermaß D1:
135 mm
Schultermaß d2:
92,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
440 kN
Tragzahlen statisch:
475 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 10022315 E/C3, 22315 E/C3
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 113,65*
€ 125,57*
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 113,34*
€ 125,58*
2 Tage
108
1
Frei Haus
ab € 114,70*
€ 126,83*
7 Tage
126
1
€ 10,00*
ab € 129,29*
€ 142,69*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 167,26*
€ 182,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,56*
€ 211,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 364,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10059453
ab € 104,41*
Ähnlich
SNR
22315.EAW33C3
ab € 109,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.