Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022314 E SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022314 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22314 E
EAN/GTIN:
     7316570790306
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Breite Schmierbohrung: 4,5 mm Breite B: 51 mm Breite Schmiernut: 8,3 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 45 kN Tragzahlen dynamisch: 400 kN Referenzdrehzahl min-1: 3400 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 70 mm Schultermaß d2: 90,3 mm Schultermaß D1: 128 mm Außendurchmesser D: 150 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 223.. Bohrungskennzahl: 14 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Tragzahlen statisch: 430 kN Grenzdrehzahl min-1: 4500
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
150 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
223..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
14
Breite B:
51 mm
Breite Schmierbohrung:
4,5 mm
Breite Schmiernut:
8,3 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
45 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4500
Innendurchmesser d:
70 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3400
Schultermaß D1:
128 mm
Schultermaß d2:
90,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
400 kN
Tragzahlen statisch:
430 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager ad 150mm, 22314 E, 10022314 E
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 110,83*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 104,63*
€ 114,25*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 110,11*
€ 119,49*
1 Tag
96
Frei Haus
ab € 140,05*
€ 151,39*
1 Tag
96
Frei Haus
ab € 143,21*
€ 154,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22314-E1
ab € 104,45*
Ähnlich
NTN
22314.EAW33
ab € 94,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.