Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022313 E SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022313 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22313 E
EAN/GTIN:
     7316576653841
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Breite Schmierbohrung: 4,5 mm Breite B: 48 mm Breite Schmiernut: 8,3 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 38 kN Tragzahlen statisch: 360 kN Tragzahlen dynamisch: 340 kN Referenzdrehzahl min-1: 3800 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 65 mm Grenzdrehzahl min-1: 5000 Schultermaß d2: 81,6 mm Schultermaß D1: 118 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 223.. Bohrungskennzahl: 13 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Außendurchmesser D: 140 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
140 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
223..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
13
Breite B:
48 mm
Breite Schmierbohrung:
4,5 mm
Breite Schmiernut:
8,3 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
38 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5000
Innendurchmesser d:
65 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3800
Schultermaß D1:
118 mm
Schultermaß d2:
81,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
340 kN
Tragzahlen statisch:
360 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 22313 E, 10022313 E
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 92,06*
€ 103,09*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 92,10*
€ 103,10*
1 Tag
130
€ 4,95*
ab € 108,16*
€ 119,99*
1 Tag
140
Frei Haus
ab € 113,23*
€ 125,29*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 119,24*
€ 132,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22313-E1
ab € 87,40*
Ähnlich
SNR
22313.EAW33
ab € 80,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.