Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022310 E SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022310 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22310 E
EAN/GTIN:
     7316571523484
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Breite Schmierbohrung: 3 mm Breite B: 40 mm Breite Schmiernut: 5,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 24 kN Tragzahlen dynamisch: 220 kN Referenzdrehzahl min-1: 4800 r min: 2 mm Innendurchmesser d: 50 mm Grenzdrehzahl min-1: 6300 Schultermaß d2: 62,1 mm Schultermaß D1: 91,9 mm Außendurchmesser D: 110 mm Baureihe: 223.. Bohrungskennzahl: 10 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Tragzahlen statisch: 224 kN Bauart: Pendelrollenlager Anzahl der Reihen: 2
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
110 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
223..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
10
Breite B:
40 mm
Breite Schmierbohrung:
3 mm
Breite Schmiernut:
5,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
24 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6300
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
4800
Schultermaß D1:
91,9 mm
Schultermaß d2:
62,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
220 kN
Tragzahlen statisch:
224 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 10022310 E, 22310 E
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 70,67*
€ 79,40*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 70,56*
€ 79,41*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,41*
€ 83,08*
7 Tage
19
€ 10,00*
ab € 78,40*
€ 88,62*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 84,21*
€ 94,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22310-E1
ab € 56,96*
Ähnlich
SNR
22310.EAW33
ab € 53,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.