Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022309 E SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022309 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22309 E
EAN/GTIN:
     7316571580739
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Breite Schmierbohrung: 3 mm Breite Schmiernut: 5,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 19,6 kN Tragzahlen statisch: 183 kN Tragzahlen dynamisch: 183 kN r min: 1,5 mm Grenzdrehzahl min-1: 7000 Schultermaß d2: 56,4 mm Außendurchmesser D: 100 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 223.. Bohrungskennzahl: 09 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Innendurchmesser d: 45 mm Breite B: 36 mm Referenzdrehzahl min-1: 5300 Schultermaß D1: 83,4 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
223..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
09
Breite B:
36 mm
Breite Schmierbohrung:
3 mm
Breite Schmiernut:
5,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
19,6 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7000
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
5300
Schultermaß D1:
83,4 mm
Schultermaß d2:
56,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
183 kN
Tragzahlen statisch:
183 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 10022309 E, 22309 E
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 8,90*
ab € 47,50*
€ 56,89*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 47,25*
€ 56,90*
1 Tag
135
€ 4,95*
ab € 63,93*
€ 72,56*
Lager 8670
36
€ 4,90*
ab € 64,61*
€ 73,22*
1 Tag
125
€ 4,90*
ab € 67,23*
€ 75,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 676,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.