Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022309 E/C3 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022309 E/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22309 E/C3
EAN/GTIN:
     7316571580746
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: C3 Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 223.. Bohrungskennzahl: 09 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Breite Schmierbohrung: 3 mm Breite B: 36 mm Breite Schmiernut: 5,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 19,6 kN Tragzahlen statisch: 183 kN Tragzahlen dynamisch: 183 kN Referenzdrehzahl min-1: 5300 r min: 1,5 mm Grenzdrehzahl min-1: 7000 Schultermaß d2: 56,4 mm Schultermaß D1: 83,4 mm Außendurchmesser D: 100 mm Innendurchmesser d: 45 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
223..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
09
Breite B:
36 mm
Breite Schmierbohrung:
3 mm
Breite Schmiernut:
5,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
19,6 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7000
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
5300
Schultermaß D1:
83,4 mm
Schultermaß d2:
56,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
183 kN
Tragzahlen statisch:
183 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 10022309 E/C3, 22309 E/C3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 53,75*
€ 64,50*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 54,12*
€ 64,51*
€ 3,19*
ab € 67,29*
€ 75,96*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,64*
€ 78,64*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 74,55*
€ 83,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10068694
ab € 52,63*
Ähnlich
SNR
22309.EAW33C3
ab € 44,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.