Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022308 E/VA405 SKF Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022308 E/VA405
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22308 E/VA405
EAN/GTIN:
     7316571653341
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Breite B: 33 mm Referenzdrehzahl min-1: 6000 Außendurchmesser D: 90 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 223.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 08 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: randschichtgehärteter Fensterkäfig aus Stahlblech Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: C4 Breite Schmierbohrung: 3 mm Breite Schmiernut: 5,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 15 kN Tragzahlen statisch: 140 kN Tragzahlen dynamisch: 150 kN r min: 1,5 mm Innendurchmesser d: 40 mm Grenzdrehzahl min-1: 8000 Schultermaß d2: 49,7 mm Schultermaß D1: 74,3 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
223..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Breite B:
33 mm
Breite Schmierbohrung:
3 mm
Breite Schmiernut:
5,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
15 kN
Grenzdrehzahl min-1:
8000
Innendurchmesser d:
40 mm
Käfigbezeichnung:
randschichtgehärteter Fensterkäfig aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6000
Schultermaß D1:
74,3 mm
Schultermaß d2:
49,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
150 kN
Tragzahlen statisch:
140 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 22308 E/VA405, 10022308 E/VA405
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 54,37*
€ 66,85*
3 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 54,23*
€ 66,90*
2 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 58,18*
€ 69,66*
1 Tag
28
1
€ 4,90*
ab € 61,55*
€ 72,28*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 73,36*
€ 80,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 401,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10072306
ab € 58,26*
Ähnlich
SNR
22308.E.F800
ab € 73,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.