Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022232 CC/W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986b.jpg
0901d1968080986b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022232 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22232 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316576601316
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Breite Schmierbohrung: 7,5 mm Breite B: 80 mm Breite Schmiernut: 13,9 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 118 kN Tragzahlen dynamisch: 1000 kN Referenzdrehzahl min-1: 2000 r min: 3 mm Innendurchmesser d: 160 mm Schultermaß d2: 191 mm Schultermaß D1: 250 mm Außendurchmesser D: 290 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 222.. Bohrungskennzahl: 32 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Tragzahlen statisch: 1290 kN Grenzdrehzahl min-1: 2800
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
290 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
222..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
32
Breite B:
80 mm
Breite Schmierbohrung:
7,5 mm
Breite Schmiernut:
13,9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
118 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2800
Innendurchmesser d:
160 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2000
Schultermaß D1:
250 mm
Schultermaß d2:
191 mm
Tragzahlen dynamisch:
1000 kN
Tragzahlen statisch:
1290 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 10022232 CC/W33, 22232 CC/W33
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 541,66*
€ 585,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,65*
€ 585,26*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 561,56*
€ 605,66*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 598,54*
€ 645,75*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,26*
€ 959,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,92*
€ 1.142,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,47*
€ 1.138,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,53*
€ 1.112,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,63*
€ 1.091,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,26*
€ 1.072,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22232-E1
ab € 464,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.