Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022230 CC/W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986b.jpg
0901d1968080986b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022230 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22230 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316576600685
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Breite B: 73 mm Breite Schmiernut: 13,9 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 102 kN Tragzahlen statisch: 1080 kN Tragzahlen dynamisch: 850 kN r min: 3 mm Innendurchmesser d: 150 mm Grenzdrehzahl min-1: 3000 Schultermaß d2: 178 mm Außendurchmesser D: 270 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 222.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 30 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Breite Schmierbohrung: 7,5 mm Referenzdrehzahl min-1: 2200 Schultermaß D1: 234 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
270 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
222..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
30
Breite B:
73 mm
Breite Schmierbohrung:
7,5 mm
Breite Schmiernut:
13,9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
102 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3000
Innendurchmesser d:
150 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2200
Schultermaß D1:
234 mm
Schultermaß d2:
178 mm
Tragzahlen dynamisch:
850 kN
Tragzahlen statisch:
1080 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager innendurchmesser 150 mm, 10022230 CC/W33, 22230 CC/W33
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 471,63*
€ 508,12*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,58*
€ 508,14*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 512,57*
€ 552,40*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 512,14*
€ 552,40*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,92*
€ 651,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,23*
€ 774,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,98*
€ 771,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,93*
€ 757,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,28*
€ 744,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,92*
€ 723,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22230-E1
ab € 384,51*
Ähnlich
SNR
22230.EAW33
ab € 350,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.